Startseite

LOMBARDO - LOMLL14521W2 Tape 80 LED 2.7K 2W Bianco

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14521W2 Tape 80 LED 2.7K 2W Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680225675

Artikelnummer

LOMLL14521W2

Herstellernummer

LL14521W2

Hersteller

LOM

Tape 80 LED 2.7K 2W Bianco Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 + BOX Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)