Startseite

LOMBARDO - LOMLL1260133 Ago Top As. LED 3K Nero

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680109449

Artikelnummer

LOMLL1260133

Herstellernummer

LL1260133

Hersteller

LOM

Adatto per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato. LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneo per installazione a parete. Versione asimmetrica. 200 lm. 2W.