Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81815M30 OPTUS-T2 DALI 26 1L 35W BALANCE NG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81815M30 OPTUS-T2 DALI 26 1L 35W BALANCE NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913132263

Artikelnummer

ILD81815M30

Herstellernummer

81815M30

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 98; il flusso luminoso della sorgente e di 1502 lm, con un'efficienza nominale di 115.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di0.39 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.