Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AQD150Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 150X100 Z - 31AQD150Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AQD150Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 150X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561250642

Artikelnummer

LEG31AQD150Z

Herstellernummer

31AQD150Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Innenradius:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva in discesa a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie