Startseite
Neu

LEGRAND - LEGCP130042 Rilevatore PIR ON/OFF a incasso 2ch NC - CP130042

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGCP130042 Rilevatore PIR ON/OFF a incasso 2ch NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5012774620792

Artikelnummer

LEGCP130042

Herstellernummer

CP130042

Hersteller

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta.ON/OFF 6 A - 2 uscite NC (Fail safe)Sensori piatti per il montaggio a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. IP 40Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2