Startseite

LEDVANCE - LDVSQ388354P CFL SQUARE 38W/835 4-PIN GR10Q FS1 OSRAM - SQ388354P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 38 W

  • Lichtstrom - 2600 lm

  • Sockel - GR10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3500 K

Packung

  • 20 ST

EAN

4050300817026

Artikelnummer

LDVSQ388354P

Herstellernummer

SQ388354P

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

38 W

Lichtstrom:

2600 lm

Sockel:

GR10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3500 K

Durchmesser:

18.2 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

835

Gesamtlänge:

204 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade CFLni square, versione a 4-pin e attacco GR10q per funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) e elettronico (ECG). Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G10q. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: La forma squadrata consente una distribuzione uniforme della luce. Assenza di ombre alle due estremità e assenza di macchie scure. Profilo estremamente basso. Aree applicative: Apparecchi d'illuminazionedal profilo ridotto a parete e a soffitto. Edifici pubblici, zone di ricevimento, uffici, corridoi ecc.. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.