LEDVANCE - LDVDS11840 DULUX S 11W/840 G23 FS1 OSRAM - DS11840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 900 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
10 ST
EAN
4050300239507
Artikelnummer
LDVDS11840
Herstellernummer
DS11840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
236.5 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T4





