INTERCABLE SRL - INR7150800 KIT SALDATORE CON ACCESSORI VARI - POTEN - 7150800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 30...125 W
Max. Temperatur - 1300 °C
Zündung - Piezo
Lötspitzenform - Set
Lötspitzendurchmesser - 2.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212025814
Artikelnummer
INR7150800
Herstellernummer
7150800
Hersteller
INR
Nennleistung:
30...125 W
Max. Temperatur:
1300 °C
Zündung:
Piezo
Lötspitzenform:
Set
Lötspitzendurchmesser:
2.4 mm
Ausführung Lötspitze:
vernickelt
kit composto di:\n• saldatore\n• punta a matita\n• punta per saldatore 2,4\n• lama riscaldabile\n• bocchetta fiamma gas\n• riflettore fiamma gas.\n\nDurata indicativa ricarica 210 min, livello gas visibile


