Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q618.004.0 BINARIO ELETTR.MINIMAL PALCO LOW VOLTAGE - 3.Q618.004.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550735662

Artikelnummer

IGZ3.Q618.004.0

Herstellernummer

3.Q618.004.0

Hersteller

IGZ

Nennspannung:

48...48 V

Länge:

1000 mm

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

22 mm

Breite:

47 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Q618.0Binario a bassa tensione 48V per applicazioni ad incasso senza cornice di battuta (trimless). Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Realizzato in alluminio estruso verniciato, include una serie di piastrini di montaggio progettati per consentire l'inserimento del profilo su controsoffitti con diversi spessori. Il circuito integrato progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Per ottenere file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari con codifica separata. Disponibile una guaina di chiusura da posizionare a filo-apertura del binario.