Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314001540 DS-XS6627-E/D GRACK CABINET 27U - 314001540

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314001540 DS-XS6627-E/D GRACK CABINET 27U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 27

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1385 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422120139

Artikelnummer

HIK314001540

Herstellernummer

314001540

Hersteller

HIK

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

27

Breite:

600 mm

Höhe:

1385 mm

Tiefe:

600 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Anzahl der Türen:

2

Mit Sockel:

ja

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mit Festrahmen

27U, 600*600*1385mm(including casters); Load bearing: 500kg;