Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311327520 DS-2CD2643G2-LIZS2U/SL(2.8-12) BULLETIP4 - 311327520

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311327520 DS-2CD2643G2-LIZS2U/SL(2.8-12) BULLETIP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160485416

Artikelnummer

HIK311327520

Herstellernummer

311327520

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

60 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

31.2...102.4 °

Vertikaler Blickwinkel:

17.6...54.7 °

Leistungsaufnahme:

18 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

97.9 mm

Breite:

95.7 mm

Tiefe:

298 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP