Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400798 DS-1FPA1-A CAVO FACE PLATE RETTANGOLARE - 307400798

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400798 DS-1FPA1-A CAVO FACE PLATE RETTANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422110475

Artikelnummer

HIK307400798

Herstellernummer

307400798

Hersteller

HIK

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

114 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Rectangular, for Latin American sytle; 1-port RJ45 Plane Faceplate, White ,UL94V-0 flame retardant; 20 pcs/box