Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-99001 TAGLIERINA A CALDO CALZA TRECCIATA HSG0 - 170-99001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aluminium - nein

  • Geeignet für Kupfer - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Kunststoff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026239644

Artikelnummer

HEE170-99001

Herstellernummer

170-99001

Hersteller

HEE

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Kupfer:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Leggero e robusto. Si scalda rapidamente premendo il pulsante. Taglia nel giro di qualche secondo. I fili si fondono tra loro. Nessuno sfilacciamento della calza. Il taglierino HSG0 viene utilizzato per tagliare le calze trecciate in maniera semplice e senza danneggiare l'intreccio.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie