FRACARRO - FRA271158 PSU1214 ALIMENTATORE 12V 1,4A F - 271158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 1400 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8016978102280
Artikelnummer
FRA271158
Herstellernummer
271158
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
1400 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Steckdose
Alimentatore 12V 1,4A con connettore F maschio senza inseritore DC


