FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020686 SHP-TS 100W E40 SUPER CHIARA CL 2050K - 0020686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 10700 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
5410288206868
Artikelnummer
SYL0020686
Herstellernummer
0020686
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
10700 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2050 K
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
211 mm
Durchmesser:
48 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
110 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige


