Startseite

FANTON SPA - FME71564 PR.INC.3P+T 32A 400V 6H IP67

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71564 PR.INC.3P+T 32A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450715642

Artikelnummer

FME71564

Herstellernummer

71564

Hersteller

FME

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa mobile CEE tipo/modello PR.INC.3P T 32A 400V 6H IP67