EXCEL - EXL555-264 Excel Vertical PDU 10xUK Passive 13A C20 - 555-264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Befestigungsmaß - 815 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - C20
Packung
1 ST
EAN
2000007448605
Artikelnummer
EXL555-264
Herstellernummer
555-264
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
815 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
10
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Länge:
815 mm
Breite:
44.4 mm
Höhe:
62 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


