EXCEL - EXLWBGFD18-BK Glass Front Door for 18U Excel Wall Rack - WBGFD18-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Glas
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007452787
Artikelnummer
EXLWBGFD18-BK
Herstellernummer
WBGFD18-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
18 mm
Glass doors for Environ Wall Racks. - For use with Environ Wall Racks - Available in 6U/9U/12U/15U/18U/21U - Quick and easy to fit - Lockable - 25 Year system warranty
AltroPDF


