Startseite

EXCEL - EXLBB005MPLRD/X Excel Cat5e P/Lead U/UTP LSOH Blade 5 m - BB005MPLRD/X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007450349

Artikelnummer

EXLBB005MPLRD/X

Herstellernummer

BB005MPLRD/X

Hersteller

EXL

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

rot

Pinbelegung:

gekreuzt

AWG-Querschnitt:

24

Excel Category 5e U/UTP Crossover Patch Leads are manufactured, tested, and independently verified to the ISO11801 and EN 50173 Category 5 and EIA/TIA standards for enhanced performance. Each cable consists of 8 colour coded stranded 24 AWG conductors twisted together to form 4 pairs with varying lay lengths. Cables are fitted with plastic strain relief boots, for applications that may require continuous patching or a degree of stress relief applied. - Category 5e - Crossover termination - Independently verified - Supports Gigabit Ethernet - Choice of Colours - T568B wiring - Individually packaged - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LSOH outer sheath