Startseite

EXCEL - EXL555-268 Excel Horizontal PDU 10xC13 Passive 10A - 555-268

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448643

Artikelnummer

EXL555-268

Herstellernummer

555-268

Hersteller

EXL

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

10

Befestigungsmaß:

462 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C20

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

482 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

60 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is IEC C13 style, the 3 metre input lead is terminated with a C20 3 pin plug. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains a fully shrouded switch to control input power, and a LED indicator to confirm power to the unit. - IEC 60320 C13 style sockets - High quality, light weight aluminium housing - LED indicated unit power - Choose from vertical and horizontal options - 250 volt AC, 50/60 Hz rating - CE compliant, ROHS complaint - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 12.317 kg CO2e