EXCEL - EXL542-055 Excel Waterfall Bracket for Basket Tray - 542-055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tiefenstrebe
Werkstoff - Metall
Breite - 90 mm
Höhe - 189.71 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007444041
Artikelnummer
EXL542-055
Herstellernummer
542-055
Hersteller
EXL
Ausführung:
Tiefenstrebe
Werkstoff:
Metall
Breite:
90 mm
Höhe:
189.71 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Excel waterfall bracket for dressing cables out of basket tray above the roof of cabinets, racks and other enclosures. The product stops cables pinching on the wire of basket tray and help create a smooth and natural bend radius - Supplied individually - Black - No fixings required - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 21.643 kg CO2e
AltroPDF


