Startseite

EXCEL - EXL23-0030 Excel RJ45-RJ45 In-line Connector Beige - 23-0030

KopierenKopieren
EXCEL - EXL23-0030 Excel RJ45-RJ45 In-line Connector Beige

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - gerade

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007442924

Artikelnummer

EXL23-0030

Herstellernummer

23-0030

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

gerade

Geschirmt:

nein

Excel through couplers are ideal for the extension of existing cabling installations, offering a straight through RJ45 to RJ45 connection. - RJ45-RJ45 Socket - 25 Year system warranty