EXCEL - EXL208-918 Excel Enbeam 1x 32 SC/APC Splitter Panel - 208-918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 32
APC-Ausführung - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007442887
Artikelnummer
EXL208-918
Herstellernummer
208-918
Hersteller
EXL
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
32
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
33
Steckverbindertyp außen:
SC
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp innen:
SC
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
219.5 mm