Startseite

EXCEL - EXL207-210-40 1F OS2 SM G657.A2 INT Drop SCA Ferrule B - 207-210-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Vollader

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007441293

Artikelnummer

EXL207-210-40

Herstellernummer

207-210-40

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Vollader

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

The Excel Encasa pre-terminated ferrule only drop cables have been designed for speed and ease of installation aimed at the FTTH and multi dwelling market. The cable consists of a single core 900 μm tight buffer single mode G.657.A2 fibre surrounded byaramid yarn as a strength member covered with a white LSZH outer sheath available in LCA and SCA. This unique design allows cables to be pushed down short runs of micro duct or installed onto tray work with the ferrule already terminated to the cable allowing smaller holes to be drilled through walls and cable to be passed through smaller enclosure entry ports. The final termination is then a simple housing that is clicked into position removing the need for fusion splicing. - Suitable for internal use only - G.657.A2 - Pre-Terminated SC/APC ferrules - LSZH - Euroclass Cca-s1,d1,a1 - Other lengths available on request - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.772 kg CO2e