Startseite

EXCEL - EXL204-106 Excel Enbeam OM4 Tight Buff 6C 50/125 LS - 204-106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007440166

Artikelnummer

EXL204-106

Herstellernummer

204-106

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Enbeam OM4 multimode fibre optic cable tight buffered 6 core 50/125 G.657.A2 bend insensitive LSOH Cca black, part of a huge range of OM4 Fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel OM4 50/125 μm tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. The cables are constructed around an E-Glass strength member containing up to 24 colour coded 900 μm tight buffered fibres, covered with a flame retardant, low smoke zero halogen, outer sheath. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Cca-s1a-d0-a1 - 25 year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.184 kg CO2e