Startseite
Neu

EXCEL - EXL201-133-06 Excel Enbeam LC Quad MM Adaptor Violet P - 201-133-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Quad

  • Farbe - violett

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Quad

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007438842

Artikelnummer

EXL201-133-06

Herstellernummer

201-133-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Quad

Farbe:

violett

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Quad

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads with screws. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 year system warranty - Single mode & Multi mode - Dust caps included - SC,LC versions