EXCEL - EXL201-025 Excel Enbeam OS2 P/Lead SC/APC-SC/UPC DX - 201-025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007438774
Artikelnummer
EXL201-025
Herstellernummer
201-025
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


