EXCEL - EXL200-014 Excel Enbeam OM3 P/L ST-SC 50/125 DX LS0 - 200-014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
EAN
2000007435292
Artikelnummer
EXL200-014
Herstellernummer
200-014
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
türkis
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


