Startseite

EXCEL - EXL180-096 Excel Hook & Loop 25 m Reel of Individua - 180-096

KopierenKopieren
EXCEL - EXL180-096 Excel Hook & Loop 25 m Reel of Individua

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 20 mm

  • Bandlänge - 230 mm

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007434790

Artikelnummer

EXL180-096

Herstellernummer

180-096

Hersteller

EXL

Breite des Bandes:

20 mm

Bandlänge:

230 mm

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Klettverschluss

The Excel Hook & Loop Cable Ties offer a quick and easy way of securing cables without the risk of crushing that conventional nylon ties pose. The hook and loop tie are reusable allowing repositioning of the cable tie during the installation without the wastage or replacement. - Quick and Easy Installation - Reusable - Will not crush cables - Choice of colours - 20 mm wide - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.638 kg CO2e