EXCEL - EXL100-906-24 Excel Cat5e Scrn T/less Jack Butterfly S - 100-906-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007432567
Artikelnummer
EXL100-906-24
Herstellernummer
100-906-24
Hersteller
EXL
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber


