Startseite

EXCEL - EXL100-740 Excel Office Single Gang Back Box 37 mm - 100-740

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Farbe - weiß

  • Tiefe - 37...37 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432338

Artikelnummer

EXL100-740

Herstellernummer

100-740

Hersteller

EXL

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Farbe:

weiß

Tiefe:

37...37 mm

Länge:

86 mm

Breite:

86 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Excel Back Boxes are designed to suit the Excel office range of face plates with an exact colour and profile match. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. They come with mounting screws. - Profile match to excel office face plates - Single gang design for any UK face plate - Excellent impact resistance - RoHS compliant - Supplied with fixing screws - 25 system warranty