Startseite

EXCEL - EXL100-407 Excel Third Width Blank 16.6mm - 100-407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007430594

Artikelnummer

EXL100-407

Herstellernummer

100-407

Hersteller

EXL

Verwendung:

Blindabdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

16.65 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Excel blanking plates to suit the Excel faceplates. - 16.6 x 50 mm (3 in-to-1 module size) - Available in half/full-width - Choice of design - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.014 kg CO2e