Startseite

EXCEL - EXL100-336 Excel Cat6 Patch Lead U/UTP LSOH Blade 1 - 100-336

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007429987

Artikelnummer

EXL100-336

Herstellernummer

100-336

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Excel Category 6 U/UTP patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. - Cat6 compliant - Backward compatible - Choice of colours and lengths - Blade style "slimline"moulded strain relief boot with clip protector - LS0H outer sheath - "Stepped"RJ45 connector pins - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.443 kg CO2e