EXCEL - EXL100-206 Excel Cat6A Cable F/FTP LSOH Dca 2x 500 - 100-206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - türkis
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
2000007428775
Artikelnummer
EXL100-206
Herstellernummer
100-206
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
türkis
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
76 %
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Kabeltyp:
F/FTP
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
100 kN


