Startseite

EXCEL - EXL100-156-24 Excel Cat6A UTP Unscreened K/S Jack IDC - 100-156-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428324

Artikelnummer

EXL100-156-24

Herstellernummer

100-156-24

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Excel Cat6A UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down White, available as part of our range of excel cat6a keystone jacks for RJ45 network connections. Suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters, to floor boxes and work area distribution enclosures. The socket itself is housed in a high quality ABS plastic housing which opens at the rear to reveal the IDC termination points. - IDC point at 180 degrees to jack - Suitable for patch panel and faceplate mounting - EC Verified -UL 94-V-0 Safety Listed - UK94V-0 fire retardant plastic - Suitable for 10 Gigabit and 10GBase-T ethernet application