EXCEL - EXL100-071-500M Excel Solid Cat6 Cable U/UTP LSOH Dca 50 - 100-071-500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 km CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427747
Artikelnummer
EXL100-071-500M
Herstellernummer
100-071-500M
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
AWG-Größe:
23
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...75 °C
NVP-Wert:
69 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja


