EXCEL - EXL100-006 Excel Cat6 Plus Surface Mount Box 1 Port - 100-006
.jpg?857584758B6F6190817584728267625C836E82AFC29E&ts=1780722478204)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427198
Artikelnummer
EXL100-006
Herstellernummer
100-006
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
48 mm
Gerätehöhe:
26.2 mm
Gerätetiefe:
65.2 mm


