Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1025 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 25/10 BOBI - GP1025

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1025 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 25/10 BOBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 25 M

EAN

8033712902227

Artikelnummer

ETLGP1025

Herstellernummer

GP1025

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

10 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

25 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

3.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti ad alto spessore per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine Media Tensione con tensione massima 24kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina (GPSM-A/U) o in barre da 1 metro (GPSM-1000).