ELEMATIC SPIT - ITP8715102 ANCORANTE EFPM/B ACCIAIO ZINCATO M10 - 8715102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 65 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Gewindeart - metrisch
Packung
25 ST
EAN
8016650873194
Artikelnummer
ITP8715102
Herstellernummer
8715102
Hersteller
ITP
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
65 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Tassello in acciaio tipo EFPM/B con vite a testa esagonale in classe 8.8 M10x80.


