EATON - EAO812022FULL-0123X SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA - 812022FULL-0123X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 4
Funktion Blinklicht - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
EAN
4015081802890
Artikelnummer
EAO812022FULL-0123X
Herstellernummer
812022FULL-0123X
Hersteller
EAO
Spannungsart:
DC
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
4
Funktion Blinklicht:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP33
Stromaufnahme:
0.025 A
Leistung:
1.5 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Solarbetrieb:
nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


