Startseite

DISANO - DIS53069700 Starled - rettangolare 230V

KopierenKopieren
DISANO - DIS53069700 Starled - rettangolare 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Starled-Power LED ad incasso

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012952068610

Artikelnummer

DIS53069700

Herstellernummer

53069700

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

95 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Länge:

133 mm

Einbaubreite:

89 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-71 mm

Einbaulänge:

127 mm

Corpo: In nylon s.v. infrangibile. Cornice: In alluminio pressofuso. Diffusore: In vetro satinato resistente agli shock termici, agli urti. Verniciatura: In diverse fasi: la prima, ad immersione per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura in argento sabbiato o grafite. Completi di 18 LED da 2.5 W/230V-120° - 6000K - 56lm white.