DIGIMAX SRL - DIXECP030C0700LSL DRIVER CORRENTE COSTANTE 700MA 30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079349628
Artikelnummer
DIXECP030C0700LSL
Herstellernummer
ECP030C0700LSL
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
45 mm
Länge:
140 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II