Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDR-UPS40 UPS DIN RAIL 24V 40A - DR-UPS40

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDR-UPS40 UPS DIN RAIL 24V 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 21...29 V

  • Leistungsabgabe - 40 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077415714

Artikelnummer

DIXDR-UPS40

Herstellernummer

DR-UPS40

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

21...29 V

Leistungsabgabe:

40 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wandmontage möglich:

ja

Breite:

55.5 mm

Höhe:

125.2 mm

Tiefe:

100 mm

Controllore di batteria per sistema UPS su guida DIN con collegamento in parallelo a DC BUS 40A per 24V POWER SYSTEM.