Startseite
Nicht mehr in Produktion

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014959 IPC-HDBW3441R-ZS: TELECAMERA DOME IP AI - M-0014959

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014959 IPC-HDBW3441R-ZS: TELECAMERA DOME IP AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554977558

Artikelnummer

DUHM-0014959

Herstellernummer

M-0014959

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.005 Lux ?1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W