Startseite

CEMBRE SPA - CEMC120-C120ST CONNETTORE A C SEZ.120-120MMQ STAGNATO - C120-C120ST

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMC120-C120ST CONNETTORE A C SEZ.120-120MMQ STAGNATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt der Durchgangsader - 110...125 mm²

  • Querschnitt der Abzweigader - 25...125 mm²

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Länge - 45 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692041308

Artikelnummer

CEMC120-C120ST

Herstellernummer

C120-C120ST

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt der Durchgangsader:

110...125 mm²

Querschnitt der Abzweigader:

25...125 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Länge:

45 mm

Geeignet für massive Leiter:

ja

Morsetto a C per tondino tipo/ modello Cembre C120-C120ST - CONNETTORE A C SEZ.120-120MMQ STAGNATO