Startseite

CEB S.P.A. - CBSHB1484 HB1484 QUADRO MONOBLOCCO 1400X 800X400 - HB1484

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHB1484 HB1484 QUADRO MONOBLOCCO 1400X 800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

508 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001022365063

Artikelnummer

CBSHB1484

Herstellernummer

HB1484

Hersteller

CBS

Breite:

800 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna fissata sul retro (regolabile con kit) - Flange entrata cavi regolabili a richiesta

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie