CANFOR UTENSILI SRL - CNF149/S/03/20 Sonda in nylon ø 3 mm 20 m teste fisse

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
50 ST
EAN
8024818001204
Artikelnummer
CNF149/S/03/20
Herstellernummer
149/S/03/20
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
weiß
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
80 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne



