Startseite

CABUR SRL - CBRDU07R DFU/7/ROSSO DIAFRAMMA COLORATO - DU07R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDU07R DFU/7/ROSSO DIAFRAMMA COLORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - rot

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963155304

Artikelnummer

CBRDU07R

Herstellernummer

DU07R

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

rot

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Diaframma separatore in poliammide, da collocarsi a separazione degli elementi sulla morsettiera per consentire una facile individuazione di taluni circuiti o per incrementare le distanze di isolamento tra i morsetti. Può essere utilizzato per aumentare le distanze di isolamento tra ponti o piattine multiple di parallelo, tra loro contigui. • Ingombro (bxh): 80x64