BTICINO - BTIG701T/300A BTDIN - TRASFORM TOROIDALE APRIBILE D=30 - G701T/300A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 630 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 300 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199383194
Artikelnummer
BTIG701T/300A
Herstellernummer
G701T/300A
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
630 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
300 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
300...300 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
300...300 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1