Startseite

BEGHELLI - BEG56483 ZAF NAT95 SFE 470L 4WE27 4K - 56483

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56483 ZAF NAT95 SFE 470L 4WE27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Lampenform - Kugel

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219748461

Artikelnummer

BEG56483

Herstellernummer

56483

Hersteller

BEG

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Zafiro LED Naturale colore Sfera ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Sfera LED 5W E27 470lm 4000K - 360°.